ハーフェレ
スライドスラックスハンガー
スライド式のスラックスハンガーです。
用途
クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620-1000×505×82
調整機能
ソフトクローズ付
材質
ボールベアリングレール:スチール、ネジ止めパーツ:プラスチック
仕様
レールタイプ:3段引
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008357
807.08.050
透明/光沢アルミ色
¥
46,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008366
807.08.070
白/光沢アルミ色
¥
49,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008375
807.08.770
白/白
¥
49,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください