ハーフェレ
インサートマット
滑り止め効果で、引出しを開閉する際、収納物が動きません、スライド棚 E×TENDO に設置
用途
スライド棚E×TENDOに敷くだけです。
厚さ(mm)
1.1
材質
プラスチック
色
ダークグレー
内容量
1個
注意
※収納物によっては、滑り止め効果を期待できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008454
547.94.347
600
549×443
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008463
547.94.349
900
849×443
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください