ハーフェレ
シューズラック 連続取付
壁面、若しくはシューズラック用壁面レールに取り付けるシューズラックです。
用途
クローゼット、玄関収納
バスケット(mm)
(幅)460-760
取付幅(mm)
内寸:480-780
取付
壁面または壁面レールにネジ止め
仕上
ネジ止めパーツ:シルバー色 サポート:クロームメッキ
材質
サポート:スチール、ネジ止めパーツ:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008549
892.12.906
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください