シューズラック用ブラケット 3段用

シューズラック用ブラケット 3段用 - ハーフェレシューズラック用ブラケット 3段用 - ハーフェレシューズラック用ブラケット 3段用 - ハーフェレ

回転収納式のシューズラックです。シューズラックに取付

用途クローゼット、玄関収納取付奥行(mm)310以上板厚(mm)中段:10床面高さ(mm)145以上取付取付内寸幅 = 内寸幅 - 25mm調整機能オプションのソフトクローズダンパー (スムーブなど) と組み合わせて使用可能材質プラスチック仕様3段用段数3段内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77008585892.14.253メタリック色
1,500
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008594892.14.353
1,460
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008603892.14.453ベージュ
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする