ハーフェレ
化粧品用引出しインサート フレーム
化粧品用引き出しインサートのベースフレーム、引出し用
用途
化粧品入れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×478×43
仕上
着色・黒
材質
コアアッシュ
仕様
奥行方向はカット可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008926
550.35.300
¥
9,970
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください