ハーフェレ
ランドリーバスケット ベースユニット用
扉裏に取りつけるランドリーバスケットです。
用途
洗面室
高さ(mm)
前部420、後部365
取付
取付フックに引っ掛けて取付
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
ベースユニット用
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
キャビネット幅(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009075
540.02.201
23.5
300
237.5×254
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77009084
540.02.202
29
350
287.5×254
¥
32,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77009093
540.02.204
39
450
387.5×254
¥
33,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください