ハーフェレ
ランドリーバスケット 移動 双輪キャスター付
キャスター付きのランドリーバスケットです。
用途
洗面室
容量(L)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×455×535
仕上
ワイヤーフレーム:クロームメッキ、双輪:黒
材質
ワイヤーフレーム:スチール、双輪キャスター、プラスチック
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009109
540.01.204
¥
55,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください