ハーフェレ
取付フック
ランドリーバスケットを引っ掛けるフックです。ランドリーバスケットを壁面やキャビネットに吊り下げ
用途
洗面室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×16×26
取付
ネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009118
540.02.194
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください