ハーフェレ
クリアポケット
(1件のレビュー)
扉裏など開いたスペースを有効活用する面付の小物入れです。
セット内容
ポケット 1 個
ブラケット 1 ペア
用途
玄関収納やクローゼットなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×80×114
取付
ネジ止め
仕上
ポケット:乳白色、ホルダー:グレー
材質
ポケット:PS、ホルダー:ABS
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009215
540.21.711
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください