ハーフェレ
回転トレー Swing
洗面所の棚下や玄関収納などに使う回転式の小物入れ、洗面所の棚下の化粧用品入れやシューズラック棚下のハンコ入れなど
用途
玄関収納や洗面化粧台
取付
テーブルトップ下にネジ止め
材質
PMMA/SB
仕様
移動仕切板2個付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009224
547.60.300
黒
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009233
547.60.700
透明白
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください