ハーフェレ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ63mm 耐荷重40kg
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)
40
側板高さ(mm)
63
調整機能
ソフトクローズユニット付
仕様
レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類
スライド
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009258
551.93.503
400
ストーン
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009267
551.93.504
450
ストーン
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009276
551.93.505
500
ストーン
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009285
551.93.506
550
ストーン
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009294
551.93.703
400
アイス
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009303
551.93.704
450
アイス
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009319
551.93.705
500
アイス
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009328
551.93.706
550
アイス
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009337
551.93.903
400
シルバー
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009346
551.93.904
450
シルバー
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009355
551.93.905
500
シルバー
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009364
551.93.906
550
シルバー
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください