ハーフェレ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重70kg
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)
70
側板高さ(mm)
90
調整機能
ソフトクローズユニット付
仕様
レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類
スライド
内容量
1セット
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009617
551.94.514
450
ストーン
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009626
551.94.515
500
ストーン
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009635
551.94.516
550
ストーン
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009644
551.94.517
600
ストーン
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009653
551.94.518
650
ストーン
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009678
551.94.715
500
アイス
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009705
551.94.718
650
アイス
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009714
551.94.914
450
シルバー
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009723
551.94.915
500
シルバー
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009739
551.94.916
550
シルバー
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009748
551.94.917
600
シルバー
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009757
551.94.918
650
シルバー
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009669
551.94.714
450
アイス
¥
14,100
取扱い終了
返品不可
77009687
551.94.716
550
アイス
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
77009696
551.94.717
600
アイス
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください