ハーフェレ
引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8
NovaProScala用の内引き出し前板です。
用途
内引き出し
高さ(mm)
95
キャビネット幅(mm)
最大1200
長さ(mm)
最大1160
取付
フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm、背板、底板の加工寸法は高さ 90 mm の標準引出しと同様
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009766
551.89.509
ストーン
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009775
551.89.709
アイス
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77009784
551.89.909
シルバー
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください