ハーフェレ
引出しシステム 内引出側板高さ186mm用 フロントフック
内引き出し前板とレールを繋ぐブラケットです。
用途
内引き出し
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
セット内容
フック 1 個、内引出し前板用ネジ 2 個
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77009827
557.99.918
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください