ハーフェレ
引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm
NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。
セット内容
サイドレール 2 本
バッククリップ左用 1 個
バッククリップ右用 1 個
フロントカバー 2 個
フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個
用途
深さがある引き出し
側板高さ(mm)
90
取付
前板と背板にネジ止め
材質
スチール
仕様
内引出し用
内容量
1セット
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77010116
551.88.550
270
ストーン
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010125
551.88.551
300
ストーン
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010159
551.88.554
450
ストーン
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010168
551.88.555
500
ストーン
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010177
551.88.556
550
ストーン
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010195
551.88.558
650
ストーン
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010204
551.88.750
270
アイス
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010238
551.88.753
400
アイス
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010247
551.88.754
450
アイス
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010256
551.88.755
500
アイス
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010274
551.88.757
600
アイス
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010283
551.88.758
650
アイス
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010335
551.88.954
450
シルバー
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77010134
551.88.552
350
ストーン
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
77010143
551.88.553
400
ストーン
¥
3,010
取扱い終了
返品不可
77010186
551.88.557
600
ストーン
¥
3,470
取扱い終了
返品不可
77010213
551.88.751
300
アイス
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
77010229
551.88.752
350
アイス
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
77010265
551.88.756
550
アイス
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
77010299
551.88.950
270
シルバー
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
77010308
551.88.951
300
シルバー
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
77010317
551.88.952
350
シルバー
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
77010326
551.88.953
400
シルバー
¥
3,010
取扱い終了
返品不可
77010344
551.88.955
500
シルバー
¥
3,040
取扱い終了
返品不可
77010353
551.88.956
550
シルバー
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
77010369
551.88.957
600
シルバー
¥
3,470
取扱い終了
返品不可
77010378
551.88.958
650
シルバー
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください