曜日別特売

引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg

引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg - ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg - ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg - ハーフェレ

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。

セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)122仕様レールタイプ:3段引種類スライド内容量1セット
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77010387551.95.503400ストーン
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010396551.95.504450ストーン
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010405551.95.505500ストーン
20,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010414551.95.506550ストーン
24,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010423551.95.507600ストーン
27,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010439551.95.703400アイス
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010448551.95.704450アイス
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010457551.95.705500アイス
19,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010466551.95.706550アイス
24,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010475551.95.707600アイス
27,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010484551.95.903400シルバー
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77010493551.95.904450シルバー
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010509551.95.905500シルバー
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77010518551.95.906550シルバー
24,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
77010527551.95.907600シルバー
27,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする