ハーフェレ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重70kg
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)
70
側板高さ(mm)
122
仕様
レールタイプ:3段引
種類
スライド
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77010536
551.95.514
450
ストーン
¥
21,900
¥
21,880
¥
24,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010545
551.95.515
500
ストーン
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010554
551.95.516
550
ストーン
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010579
551.95.714
450
アイス
¥
21,900
¥
21,880
¥
24,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010588
551.95.715
500
アイス
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010615
551.95.914
450
シルバー
¥
21,900
¥
21,880
¥
24,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010624
551.95.915
500
シルバー
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010649
551.95.917
600
シルバー
¥
29,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010563
551.95.517
600
ストーン
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
77010597
551.95.716
550
アイス
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
77010606
551.95.717
600
アイス
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
77010633
551.95.916
550
シルバー
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください