ハーフェレ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)
70
側板高さ(mm)
186
種類
スライド
内容量
1セット
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77010895
551.96.514
450
ストーン
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010904
551.96.515
500
ストーン
¥
19,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010913
551.96.516
550
ストーン
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010929
551.96.517
600
ストーン
¥
28,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010938
551.96.518
650
ストーン
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010947
551.96.714
450
アイス
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010956
551.96.715
500
アイス
¥
19,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010974
551.96.717
600
アイス
¥
28,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010983
551.96.718
650
アイス
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010999
551.96.914
450
シルバー
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77011008
551.96.915
500
シルバー
¥
19,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77011017
551.96.916
550
シルバー
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77011026
551.96.917
600
シルバー
¥
28,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77011035
551.96.918
650
シルバー
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77010965
551.96.716
550
アイス
¥
23,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください