ハーフェレ
引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg
引き出し側板がガラス製(お客様手配)の一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラクリスタルプラス側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
フロントスタビライザー、ネジ止め(J)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)
40
側板高さ(mm)
186
仕様
レールタイプ:3段引、クリスタルプラス
種類
スライド
内容量
1セット
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77011105
551.98.500
270
ストーン
¥
28,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011157
551.98.505
500
ストーン
¥
29,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011166
551.98.506
550
ストーン
¥
35,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011245
551.98.706
550
アイス
¥
35,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011279
551.98.901
300
シルバー
¥
28,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011114
551.98.501
300
ストーン
¥
26,300
取扱い終了
返品不可
77011123
551.98.502
350
ストーン
¥
29,100
取扱い終了
返品不可
77011139
551.98.503
400
ストーン
¥
24,700
取扱い終了
返品不可
77011148
551.98.504
450
ストーン
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
77011175
551.98.507
600
ストーン
¥
39,900
取扱い終了
返品不可
77011184
551.98.700
270
アイス
¥
28,700
取扱い終了
返品不可
77011193
551.98.701
300
アイス
¥
26,300
取扱い終了
返品不可
77011209
551.98.702
350
アイス
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
77011218
551.98.703
400
アイス
¥
26,700
取扱い終了
返品不可
77011227
551.98.704
450
アイス
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
77011236
551.98.705
500
アイス
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
77011254
551.98.707
600
アイス
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
77011263
551.98.900
270
シルバー
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
77011288
551.98.902
350
シルバー
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
77011297
551.98.903
400
シルバー
¥
26,700
取扱い終了
返品不可
77011306
551.98.904
450
シルバー
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
77011315
551.98.905
500
シルバー
¥
27,400
取扱い終了
返品不可
77011324
551.98.906
550
シルバー
¥
35,600
取扱い終了
返品不可
77011333
551.98.907
600
シルバー
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください