ハーフェレ
引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重70kg
引き出し側板がガラス製(お客様手配)の一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラクリスタルプラス側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
フロントスタビライザー、ネジ止め(J)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)
70
側板高さ(mm)
186
仕様
レールタイプ:3段引、クリスタルプラス
種類
スライド
内容量
1セット
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77011358
551.98.515
500
ストーン
¥
30,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011367
551.98.516
550
ストーン
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011419
551.98.716
550
アイス
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77011349
551.98.514
450
ストーン
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
77011376
551.98.517
600
ストーン
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
77011385
551.98.518
650
ストーン
¥
46,600
取扱い終了
返品不可
77011394
551.98.714
450
アイス
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
77011403
551.98.715
500
アイス
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
77011428
551.98.717
600
アイス
¥
39,600
取扱い終了
返品不可
77011437
551.98.718
650
アイス
¥
46,500
取扱い終了
返品不可
77011446
551.98.914
450
シルバー
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
77011455
551.98.915
500
シルバー
¥
27,900
取扱い終了
返品不可
77011464
551.98.916
550
シルバー
¥
35,700
取扱い終了
返品不可
77011473
551.98.917
600
シルバー
¥
39,600
取扱い終了
返品不可
77011489
551.98.918
650
シルバー
¥
43,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください