ハーフェレ
クリスタルプラス内引出用 ロントスタビライザー H186
内引き出しの前板と引き出しの安定性が向上します、
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
セット内容
フック 1 個、内引出し前板用ネジ 2 個
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77011498
551.90.933
¥
239
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください