引出しシステム 標準引出 ダイナプロキャビネット側レール

引出しシステム 標準引出 ダイナプロキャビネット側レール - ハーフェレ

引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。

用途引き出し耐荷重(kg)70仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様レールタイプ:3 段引、標準引出し用表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1ペア
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77012505433.20.528450
16,500
取扱い終了
返品不可
77012514433.20.530500
16,900
取扱い終了
返品不可
77012523433.20.532550
18,600
取扱い終了
返品不可
77012539433.20.534600
21,600
取扱い終了
返品不可
77012548433.20.535650
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする