ハーフェレ
引出しシステムVionaro 標準引出 H63用ブラケットセット
引き出しシステムVionaroの前板固定用ブラケットです。
セット内容
フロントブラケット 1 ペア
フロントフック 2 個
カバー 2 個
用途
引き出し
取付
ネジ止め
仕様
標準引出し用
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77012627
550.47.744
ホワイト
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77012618
550.47.544
シルバーグレー
¥
3,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください