ハーフェレ
引出しシステム i Bo× ディバイダーレール
iBo×を横に仕切る際に使うレールです。
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
側板厚(mm)
16
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※別途、ディバイダークリップが2個必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
キャビネット幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77013844
554.76.560
226
300
グレー
¥
404
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77013853
554.76.563
376
450
グレー
¥
526
¥
468
¥
515
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77013887
554.76.795
976
1050
白
¥
1,003
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください