引出しシステム i Bo× ディバイダーレール

引出しシステム i Bo× ディバイダーレール - ハーフェレ引出しシステム i Bo× ディバイダーレール - ハーフェレ

iBo×を横に仕切る際に使うレールです。

用途キッチン、リビング家具の引き出し側板厚(mm)16仕上グレー材質アルミニウム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77013869554.76.593826900
844
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
77013878554.76.5959761050
1,003
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする