ハーフェレ
MOVE 木製 深型引出し用インサート ボックス 2
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの深型の小物入れです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
用途
キッチンの引き出し
呼び長さ(mm)
500以上
高さ(mm)
110
寸法(mm)
236×236
取付
個別に設置または積み重ね
内容量
1個
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014079
550.31.361
アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014088
550.31.461
オーク、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
¥
24,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください