曜日別特売

フレキシブルカトラリートレー BlumTandembo×/Legrabo×

フレキシブルカトラリートレー BlumTandembo×/Legrabo× - ハーフェレフレキシブルカトラリートレー BlumTandembo×/Legrabo× - ハーフェレフレキシブルカトラリートレー BlumTandembo×/Legrabo× - ハーフェレ

引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプのカトラリートレーです。Blum社のTandembo×/Legrabo×の500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用

用途キッチンの引き出し高さH×長さL×幅W(mm)51×473.5×300呼び長さ(mm)500材質プラスチック仕様Blum Tandembo×/Legrabo×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77014133550.99.563スレートグレー
6,220
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014149550.99.763白シルクマット
6,080
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする