ハーフェレ
フレキシブルカトラリートレー Grassノヴァプロ
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプのカトラリートレーです。Grass ノヴァプロの500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
用途
キッチンの引き出し
高さH×長さL×幅W(mm)
51×480×300
呼び長さ(mm)
500
材質
プラスチック
仕様
ハーフェレMoovitM×/Grassノヴァプロ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014158
553.63.503
スレートグレー
¥
6,230
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014167
553.63.703
白シルクマット
¥
5,910
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください