ハーフェレ
フレキシブル多機能トレー Grassノヴァプロ
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプの多目的トレーです。Grass ノヴァプロの500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
用途
キッチンの引き出し
高さH×長さL×幅W(mm)
51×480×300
呼び長さ(mm)
500
材質
プラスチック
仕様
ハーフェレMoovitM×/Grassノヴァプロ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014203
553.63.713
白シルクマット
¥
6,650
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014194
553.63.513
スレートグレー
¥
7,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください