ハーフェレ
カトラリーホルダー フェルト
引き出し内部にカトラリーを設置するホルダーです。引出しの底に内張り
用途
キッチンの引き出し
寸法(mm)
1000×450
厚さ(mm)
2
材質
フェルト
仕様
粘着テープ、表面被膜
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014876
891.21.093
緑
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014885
891.21.193
ブラウン
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014894
891.21.593
アントラジット
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014903
891.21.993
ワインレッド
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください