引出し用包丁差し

引出し用包丁差し - ハーフェレ引出し用包丁差し - ハーフェレ引出し用包丁差し - ハーフェレ

引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納
包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付
包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能
包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能
簡単に分解して水洗い可能
キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。

用途キッチンの引き出し取付引出し前板裏面にネジ止め仕上ライトグレー材質プラスチックセット内容取付ねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77015174550.20.507750580
4,000
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015183550.20.509900730
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする