ハーフェレ
スマート収納システム ロック付包丁差し
引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、包丁を4本まで収納
用途
キッチンの引き出し
取付
カットした固定レールを扉裏面にネジ止めし、包丁差しを固定レールに引っ掛け
仕上
ダークグレー
材質
PP
仕様
簡易ロック機構付、固定レールから取り外してカウンター等に簡単に移動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015226
550.25.510
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください