ハーフェレ
引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
セット内容
ローラー付ボールベアリングレール 1 個
左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個
下部レール 1 個
取付説明書 1 部
用途
大型の収納庫など。
耐荷重(kg)
75
取付
推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め
仕上
レール:粉体塗装白
材質
レール:スチール、ストッパー:プラスチック
仕様
左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付
段数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015244
421.51.741
400
384
¥
67,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015253
421.51.746
450
434
¥
69,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015269
421.51.751
500
484
¥
70,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015278
421.51.756
550
534
¥
72,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015287
421.51.761
600
584
¥
73,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015296
421.51.766
650
634
¥
76,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015305
421.51.771
700
684
¥
79,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77015314
421.51.776
750
734
¥
83,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください