ハーフェレ
リニアレール0116 再循環ボールキャリッジ
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールの再循環ボールキャリッジです。キャビネットやパネル、ディスプレイウォールなどの物体を水平にスライド用
取付
ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。
再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。
用途
大型物の稼働など。
長さ(mm)
177
耐荷重(kg)
最大360
材質
Polymer
仕様
ベアリング: ポリマーボール付き
種類
リニア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015339
421.59.812
¥
57,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください