ハーフェレ
リニアレール0116 エンドストッパー
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのエンドストッパーです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
セット内容
エンドストッパー 2 個
M6 皿頭ネジ 2 個
用途
大型物の稼働など。
幅(mm)
48
高さ(mm)
15
耐荷重(kg)
最大360
長さ(mm)
7.5
取付
ネジ止め
材質
アルミニウム
種類
リニア
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015348
421.59.501
¥
8,960
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください