ハーフェレ
リニアレール0116 リターンブラケット
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのリターンブラケットです。ソフトクローズユニットのリセット
用途
大型物の稼働など。
幅(mm)
44
高さ(mm)
22
耐荷重(kg)
最大360
長さ(mm)
188
取付
再循環ボールキャリッジにネジ止め
材質
スチール
種類
リニア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015366
421.59.526
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください