ハーフェレ
Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整)
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
取付
最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm
最小引出し内寸幅 = 145 mm
調整機能
調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、
傾斜調整 +4 mm、
左右調整 ±1.5 mm
奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
用途
木製引き出し
耐荷重(kg)
40/ペア
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ソフトクローズ(4D 調整)
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
引出し奥行(mm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015549
433.19.360
250
240
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015558
433.19.361
270
260
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015567
433.19.362
300
290
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015576
433.19.364
350
340
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015585
433.19.366
400
390
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
¥
12,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015594
433.19.368
450
440
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015603
433.19.370
500
490
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015619
433.19.372
550
540
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください