掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド

掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド - ハーフェレ掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド - ハーフェレ掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド - ハーフェレ掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド - ハーフェレ

両方向から引ける簡易引き出しレールです。

用途引き出し耐荷重(kg)10以下レール幅(mm)17取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様2段引 両方向スライド種類スライド段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1ペア
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77015673420.59.918182引出し長さSL:185-290
428
369
406(税込)
当日出荷
77015689420.59.925246引出し長さSL:250-420
288
249
274(税込)
当日出荷
77015698420.59.931310引出し長さSL:315-550
353
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする