ハーフェレ
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途
引き出し
耐荷重(kg)
28以下
取付
引出し側面及び側板にネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
脱着タイプ
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015804
422.95.920
200
206
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015813
422.95.925
250
255
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
77015829
422.95.930
300
292
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015838
422.95.935
350
356
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
77015847
422.95.940
400
406
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
77015856
422.95.945
450
457
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015865
422.95.950
500
508
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77015874
422.95.955
550
559
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015883
422.95.960
600
610
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015899
422.95.965
650
660
¥
2,970
取扱い終了
返品不可
77015908
422.95.970
700
711
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください