ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ - ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ - ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ - ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ - ハーフェレ

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。

用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し側面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1ペア
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77015944422.25.258250250
1,6101,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
77015953422.25.301300300
1,6101,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
77015969422.25.356350350
1,6801,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り2点です
77015978422.25.409400400
1,8901,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
77015987422.25.454450450
2,0801,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
77015996422.25.507500500
2,2601,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
77016005422.25.552550550
2,4702,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
77016014422.25.605600600
2,6402,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り3点です
77016023422.25.650650650
2,8302,498
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
77016039422.25.703700700
3,0802,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする