ハーフェレ
ボールベアリングレール3段引 ピン付
ピンが付いた重量用スライドレール。引き出し側にピン穴加工をすると引き出しを吊り下げできます、
用途
引き出し
取付
プラグを引出しのピン穴にはめ込み、吊り下げ取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 38.5 mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ピン付、閉じた位置でロック用閉じ位置保持機能付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
間隔(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77016669
432.06.930
300
320
ピン間隔ZA:198
82
¥
32,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016678
432.06.935
350
375
ピン間隔ZA:248
90
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016687
432.06.940
400
440
ピン間隔ZA:298
93
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016696
432.06.945
450
495
ピン間隔ZA:348
105
¥
34,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016705
432.06.950
500
550
ピン間隔ZA:398
109
¥
38,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016714
432.06.960
600
650
ピン間隔ZA:498
118
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください