ハーフェレ
ボールベアリングレール2段引 耐荷重25kg以下
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途
引き出し
引出し幅(mm)
キャビネット内寸幅-25
取付
引出しに底付
調整機能
キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
仕様
セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類
スライド
段数
2
内容量
1ペア
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017089
423.17.725
250
163
¥
566
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77017098
423.17.731
300
213
¥
635
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
77017107
423.17.735
350
263
¥
704
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77017116
423.17.740
400
310
¥
787
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77017143
423.17.756
550
437
¥
992
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77017159
423.17.761
600
483
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77017125
423.17.745
450
355
¥
743
取扱い終了
返品不可
77017134
423.17.750
500
393
¥
803
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください