ハーフェレ
ボールベアリングレール3段引 耐荷重50kg以下
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
取付
引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。
引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。
レールが止まる位置までレールをスライドさせます。
用途
引き出し
引出し幅(mm)
キャビネット内寸幅-25
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
仕様
セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー
種類
スライド
段数
3
内容量
1ペア
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017256
423.46.721
200
200
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017265
423.46.726
250
250
¥
9,610
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017274
423.46.731
300
320
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017283
423.46.736
350
370
¥
9,590
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017299
423.46.741
400
420
¥
9,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017308
423.46.746
450
470
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017317
423.46.751
500
550
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017326
423.46.756
550
570
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017335
423.46.761
600
620
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017344
423.46.766
650
670
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017353
423.46.771
700
750
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017369
423.46.776
750
770
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017378
423.46.781
800
820
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください