ハーフェレ
ガイドレール 17mm 溝付引出し用
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途
引き出し
取付
側板にネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017387
430.15.701
285
¥
558
¥
499
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り6点です
77017396
430.15.738
450
¥
774
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください