ハーフェレ
スペーサーバー アンダーマウントレール用
アンダーマウントレールの内寸幅調整用のスペーサーです。側板厚 16 mm から 19 mm の幅調整
用途
アンダーマウントレール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3×340×48
取付
ネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017466
557.65.993
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください