ハーフェレ
Blum 295.1000 フロントアジャスター 1個
引き出しの扉を上下、左右調整可能にするアジャスターです。扉を 2 方向 (上下・左右) 調整
用途
引き出し
下穴深さ(mm)
10.5
直径(mm)
20
取付
ダボ
調整機能
偏芯で±2mm
仕上
自然色
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017475
430.90.035
¥
144
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください