ハーフェレ
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
約50
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020467
661.88.202
67
104
本体:クロームメッキ、車輪:グレー
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020485
661.88.902
67
104
本体:アルミ色、車輪:グレー
¥
10,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください