ハーフェレ
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
ブナ
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ブナ
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
103
軸長(mm)
20
ねじ径
M10
仕上
本体:グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020555
661.47.311
80
約55
あり
単輪
22
¥
9,330
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください