曜日別特売

家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし

家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77020589661.46.31180約55なし単輪22
7,680
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする