ハーフェレ
家具用デザインキャスター 固定タイプ
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)
60×35
取付
平付プレート
仕上
本体:グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020598
661.48.301
80
約55
なし
単輪
22
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020607
661.48.302
100
約70
なし
単輪
22
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください